NORMALIT - Downlight Elit MICRO EP04T LED 6,4W 885lm 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EP04TB

Ref.Sonepar

158709

EAN

8435404150785

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Elit Micro ref. EP04TB, fabricado por Normalit. Flujo: 885lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 92º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 88,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,4W. Consumo: 7W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 85mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT