NORMALIT - Downlight Elit MINI EM13O LED 14W 1350lm 3000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM13OB

Ref.Sonepar

324077

EAN

8435404151072

Elit Mini ref. EM13OB, fabricado por Normalit. Flujo: 1350lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 90Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 84,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 14W. Consumo: 15,4W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 140mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT