NORMALIT - Downlight Elit MINI EM13T LED 14W 1350lm 3000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM13TB

Ref.Sonepar

324078

EAN

8435404151157

Elit Mini ref. EM13TB, fabricado por Normalit. Flujo: 1350lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 95º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 93,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 14W. Consumo: 15,4W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 140mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT