NORMALIT - Downlight Elit MINI EM14D LED 14W 1490lm 4000K blanco - EM14DB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EM14DB

Ref.Sonepar

850098

EAN

8435404170219

Elit Mini ref. EM14DB, fabricado por Normalit. Flujo: 1490lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 96º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 97,6%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 14W. Consumo: 16W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 140mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC