NORMALIT - Downlight Elit MINI EM14T LED 14W 1490lm 4000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje en techo - sí
Adecuado para montaje en carril ligero - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EM14TB
Ref.Sonepar
324081
EAN
8435404151140
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Blanco
Potencia máxima del sistema:
14 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


