NORMALIT - Downlight Elit S 17,4W 2850lm IP20 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ELA34B

Ref.Sonepar

324070

EAN

8435404124090

Elit S ref. ELA34B, fabricado por Normalit. Flujo: 2850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 99º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 95,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,4W. Consumo: 21W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 198mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT