NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR19 IP54 ELIT HR 20W 2850LM 4000K DALI BL

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR19 IP54 ELIT HR 20W 2850LM 4000K DALI BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ELI34DTB

Ref.Sonepar

988448

EAN

8435404134051

Elit HR ref. ELI34DTB, fabricado por Normalit. Flujo: 2850lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 96Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 92,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,4W. Consumo: 20W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT