NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR21 IP54 HAT HR 15W 1500LM 3000K BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR21 IP54 HAT HR 15W 1500LM 3000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHI13B

Ref.Sonepar

989021

EAN

8435404183011

Hat HR ref. EHI13B, fabricado por Normalit. Flujo: 1500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 21. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 14,3W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT