NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR22 IP54 NAHIKA Q 60W 8020LM 3000K BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT EMP UGR22 IP54 NAHIKA Q 60W 8020LM 3000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLQ83OB

Ref.Sonepar

988712

EAN

8435404178949

Nahika Q ref. WLQ83OB, fabricado por Normalit. Flujo: 8020lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 95Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 86,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 54,6W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 230x230x190mm. Peso: 1,62kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT