NORMALIT - Downlight empotrable IR IR04STB 700lm 4000K 60.000h 220-240V 50/60Hz 5,8W IP20-54 78mm diámetro 83mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IR04STB

Ref.Sonepar

715735

EAN

8435404146580

IR ref. IR04STB, fabricado por Normalit. Flujo: 700lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 61º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 91,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 5,8W. Consumo: 6,4W. Factor de potencia: 0,85. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 83mm. Peso: 0,14kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT