NORMALIT - Downlight empotrado Hat Micro EHP03N 5W 460lm IP20-54 IK07 850ºC negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHP03N
Ref.Sonepar
495112
EAN
8435404121785
Hat Micro ref. EHP03N, fabricado por Normalit. Flujo: 460lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 84º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 4,8W. Consumo: 4,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro, diámetro: 110mm. Peso: 0,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


