NORMALIT - Downlight empotrado Hat Micro EHP04G 5W 500lm IP20-54 IK07 850ºC gris

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHP04G

Ref.Sonepar

641380

EAN

8435404121839

Hat Micro ref. EHP04G, fabricado por Normalit. Flujo: 500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 84º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 4,8W. Consumo: 4,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Gris, diámetro: 110mm. Peso: 0,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT