NORMALIT - DOWNLIGHT HAT EH13DB 13W 1500LM 3000K BLANCO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EH13DB
Ref.Sonepar
1140554
EAN
8435404148300
Hat ref. EH13DB, fabricado por Normalit. Flujo: 1500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 84Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 14,3W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


