NORMALIT - Downlight Hat MINI LED 10,9W 1400lm 3000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EHM13B

Ref.Sonepar

324054

EAN

8435404186364

Hat Mini ref. EHM13B, fabricado por Normalit. Flujo: 1400lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 85º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 69,2%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 10,9W. Consumo: 12W. Factor de potencia: 0,98. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 155mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT