NORMALIT - Downlight Hat Q LED 20,5W 2400lm 4000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EHQ24B
Ref.Sonepar
429646
EAN
8435404175733
Hat Q ref. EHQ24B, fabricado por Normalit. Flujo: 2400lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 84º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 75,1%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 20,5W. Consumo: 22,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 230x230x44mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


