NORMALIT - Downlight IQ IQ04TB 5,8W 700lm regulable pro corte de fase IP20-54 IK 04 hilo incandescente 850ºC 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IQ04TB

Ref.Sonepar

495127

EAN

8435404190361

IQ ref. IQ04TB, fabricado por Normalit. Flujo: 700lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 63º. Versión: Regulable por corte de fase. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 91,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 5,8W. Consumo: 7W. Factor de potencia: 0,85. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 83x83x78mm. Peso: 0,14kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT