NORMALIT - Downlight IR IR04DTB 5,8W 700lm IP20-54 IK 04 hilo incandescente 850ºC 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IR04DTB

Ref.Sonepar

879782

EAN

8435404148287

IR ref. IR04DTB, fabricado por Normalit. Flujo: 700lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 61º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 91,9%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 5,8W. Consumo: 7,5W. Factor de potencia: 0,94. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 83mm. Peso: 0,14kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT