NORMALIT - Downlight KUIPER K23B 13W 1750lm CRI80 3000K 105º difusor policarbonato opal estándar 200mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K23B

Ref.Sonepar

802648

EAN

8435404179700

Kuiper ref. K23B, fabricado por Normalit. Flujo: 1750lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 97º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 69,7%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13W. Consumo: 16W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Policarbonato microprismático. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 210mm. Peso: 0,3kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT