NORMALIT - Downlight Nahika 35,2W 6100lm 4000K IP20 blanco - WLR64B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLR64B

Ref.Sonepar

495193

EAN

8435404145194

Nahika ref. WLR64B, fabricado por Normalit. Flujo: 6100lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 99º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 35,2W. Consumo: 38,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC