NORMALIT - Downlight Nahika 39,4W 4750lm 3000K difusor transparente blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLR53TB

Ref.Sonepar

300619

EAN

8435404154530

Nahika ref. WLR53TB, fabricado por Normalit. Flujo: 4750lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 98º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 92,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 39,4W. Consumo: 45,3W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 230mm. Peso: 1,62kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT