NORMALIT - Downlight Nahika Micro 50º extensivo 14W 1490lm 4000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLPRF14FB

Ref.Sonepar

324200

EAN

8435404112707

Nahika Micro ref. WLPRF14FB, fabricado por Normalit. Flujo: 1490lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 51º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 88,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 14W. Consumo: 14,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco, diámetro: 85mm. Peso: 0,53kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT