NORMALIT - Downlight Nahika Mini 14W 1350lm 3000K blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLMR13B

Ref.Sonepar

290819

EAN

8435404148591

Nahika Mini ref. WLMR13B, fabricado por Normalit. Flujo: 1350lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 96º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 97,6%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 4. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 14W. Consumo: 15W. Factor de potencia: 0,5. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 140mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT