NORMALIT - Downlight Nahika Q 17,4W 2650lm 3000K blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
WLQ33B
Ref.Sonepar
618533
EAN
8435404146559
Nahika Q ref. WLQ33B, fabricado por Normalit. Flujo: 2650lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 95º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 95%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,4W. Consumo: 19,1W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Sin difusor. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 230x230x110mm. Peso: 1,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


