NORMALIT - Downlight Nahika Q 25,1W 3580lm 3000K difusor opal blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

WLQ43OB

Ref.Sonepar

660234

EAN

8435404140946

Nahika Q ref. WLQ43OB, fabricado por Normalit. Flujo: 3580lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 95º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 86,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,1W. Consumo: 28W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-54. IK: 04. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Cristal opalizado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco. Dimensiones: 230x230x130mm. Peso: 1,62kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT