NORMALIT - DOWNLIGHT ORIENT.DORFIN D33MN 17,4W 2650LM CRI80 3000K 40º STD.190MM NG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
D33MN
Ref.Sonepar
1148093
EAN
8435404184834
Dorfin ref. D33MN, fabricado por Normalit. Flujo: 2650lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 39Aº. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 86,8%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,4W. Consumo: 20W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Difusor: Cristal transparente. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Marco: Aluminio inyectado. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro, diámetro: 190mm. Peso: 1,2kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


