NORMALIT - DOWNLIGHT POLART MICRO 637LM CRI:80 3000K 114° DF.

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT POLART MICRO 637LM CRI:80 3000K 114° DF.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PP03B

Ref.Sonepar

1147047

EAN

8436024595826

Polart Micro ref. PP03B, fabricado por Normalit. Flujo: 637lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 71,7%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 4,2W. Consumo: 6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco, diámetro: 110mm. Peso: 0,17kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 35AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT