NORMALIT - DOWNLIGHT POLART MINI 9W 4000K 1400 LM UGR22

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT POLART MINI 9W 4000K 1400 LM UGR22

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PM14B

Ref.Sonepar

989879

EAN

8499214543946

Polart Mini ref. PM14B, fabricado por Normalit. Flujo: 1400lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 114Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 72,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 9W. Consumo: 10,6W. Factor de potencia: 0,95. Clase: II. IP: 20-50. IK: 07. Hilo incandescente: 650AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Policarbonato. Difusor: Policarbonato opal. Acabado: Blanco, diámetro: 150mm. Peso: 0,23kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 35AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT