NORMALIT - DOWNLIGHT SUP UGR19 IP20 PENDULAR 29W 3580LM 3000K ANODIZADO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNLIGHT SUP UGR19 IP20 PENDULAR 29W 3580LM 3000K ANODIZADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VPA12L43

Ref.Sonepar

959741

EAN

8435404160838

Pendular ref. VPA12L43, fabricado por Normalit. Flujo: 3580lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 27Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 87,6%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,1W. Consumo: 29W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Reflector externo: Aluminio anodizado. Reflector interno: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Anodizado, diámetro: 315mm. Peso: 3,35kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT