NORMALIT - Downlight superficie Pendular 35,2W 5800lm IP20 3000K DALI anodizado

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VP12L63D

Ref.Sonepar

746254

EAN

8435404144623

Pendular ref. VP12L63D, fabricado por Normalit. Flujo: 5800lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 41º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 92,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 35,2W. Consumo: 38,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 650ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Reflector externo: Acrílico. Reflector interno: Policarbonato de alta reflexión. Acabado: Anodizado, diámetro: 315mm. Peso: 3,35kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT