NORMALIT - Downlight TINY 5,8W 670lm 3000K DALI blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TI03DB
Ref.Sonepar
324175
EAN
8435404193454
Tiny ref. TI03DB, fabricado por Normalit. Flujo: 670lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 66º. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 87,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 5,8W. Consumo: 7,5W. Factor de potencia: 0,94. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 82mm. Peso: 0,14kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


