NORMALIT - Downlight TINY TI03SB 5,8W 670lm CRI80 3000K estándar 82mm blanco

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TI03SB

Ref.Sonepar

771870

EAN

8435404149413

Tiny ref. TI03SB, fabricado por Normalit. Flujo: 670lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 66º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Eficiencia: 87,3%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 110-240V 50/60Hz. Potencia: 5,8W. Consumo: 7W. Factor de potencia: 0,85. Clase: II. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato. Aro: Policarbonato. Acabado: Blanco, diámetro: 82mm. Peso: 0,14kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT