NORMALIT - DOWNS 12W 2050/840 D198 BK

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - DOWNS 12W 2050/840 D198   BK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CYL24N

Ref.Sonepar

1000780

EAN

8435404107550

Cyre ref. CYL24N, fabricado por Normalit. Flujo: 2050lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 99º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 95,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 11,8W. Consumo: 13W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Envolvente: Chapa de acero galvanizado. Disipador: Aluminio inyectado. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Aro: Aluminio inyectado. Acabado: Negro, diámetro: 198mm. Peso: 2,9kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT