NORMALIT - ESTANCA 18W 2250/840 L600 IP66 WH - DV18

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTANCA 18W 2250/840 L600 IP66 WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DV18

Ref.Sonepar

1055240

EAN

8499215489441

Hermetic Avant ref. DV18, fabricado por Normalit. Flujo: 2250lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 135º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 80%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 17,8W. Consumo: 19W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 66. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 600x53x41mm. Peso: 0,31kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT