NORMALIT - ESTANCA 32W 4500/840 L1110 IP66 WH - DV36S

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTANCA 32W 4500/840 L1110 IP66  WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DV36S

Ref.Sonepar

1074913

EAN

8499215773069

Hermetic Avant ref. DV36S, fabricado por Normalit. Flujo: 4500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 135Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 80%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 32,4W. Consumo: 36W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 66. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1110x53x41mm. Peso: 0,47kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT