NORMALIT - ESTRUC.TRAZZO AVANT TXE6H4DRB 9000LM DAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TXE6H4DRB
Ref.Sonepar
1121957
EAN
8435404181215
Trazzo Avant ref. TXE6H4DRB, fabricado por Normalit. Flujo: 9000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 77Aº. Dimensiones: 1687x71x85mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 57W. Consumo: 62,7W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 4,35kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC
Un producto de NORMALIT
Descubra la serie NORMALIT


