NORMALIT - Estructura Trazzo Avant TXE4L4OB 4000lm estándar 4000K 60.000h 220-240V 50/60Hz 29,5W IP20-44 1125x71x85mm blanco - TXE4L4OB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TXE4L4OB

Ref.Sonepar

905751

EAN

8435404181031

Trazzo Avant ref. TXE4L4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 4000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 101º. Dimensiones: 1130x71x85mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 54,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 26,8W. Consumo: 29,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 07. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato opal. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 3,74kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT