NORMALIT - ESTRUCTURA UG16 IP30 TRAZZO AVANT 41,8W 5600LM 3000K DALI N

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UG16 IP30 TRAZZO AVANT 41,8W 5600LM 3000K DALI N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX4H3DRN

Ref.Sonepar

960330

EAN

8435404183370

Trazzo Avant ref. TX4H3DRN, fabricado por Normalit. Flujo: 5600lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 74Aº. Dimensiones: 1125x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 41,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 39,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT