NORMALIT - ESTRUCTURA UG16 IP44 TRAZZO AVANT 28,8W 3345LM 2700-6500K B - TXE4TWRB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UG16 IP44 TRAZZO AVANT 28,8W 3345LM 2700-6500K B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TXE4TWRB

Ref.Sonepar

960331

EAN

8435404181079

Trazzo Avant ref. TXE4TWRB, fabricado por Normalit. Flujo: 3345lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 2700-6500K. Ángulo de apertura: 77Aº. Dimensiones: 1125x71x85mm. Modo de instalación: Empotrada techo directa. Versión: SaLuz Tunable White. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 25,9W. Consumo: 27W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 3,68kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT