NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP30 TRAZZO 70 44,2W 6000LM 4000K DALI GRIS - T7S6L4DLG

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP30 TRAZZO 70 44,2W 6000LM 4000K DALI GRIS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7S6L4DLG

Ref.Sonepar

957345

EAN

8435404121259

Trazzo 70 ref. T7S6L4DLG, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 70Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Suspendida a techo directa. Eficiencia: 75,4%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 42W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Difusor: Sin difusor. Reflector: Aluminio de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Gris. Dimensiones: 1690x78x85mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT