NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP40 MARKT 118,5W 18410LM 4000K BLANCO - MK7H4FB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP40 MARKT 118,5W 18410LM 4000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MK7H4FB

Ref.Sonepar

961582

EAN

8435404133863

Markt ref. MK7H4FB, fabricado por Normalit. Flujo: 18410lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90Aº. Modo de instalación: Adosada o suspendida a techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 89,5%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 112,7W. Consumo: 114W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 40. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Lente: PMMA. Acabado: Blanco. Dimensiones: 2008x78x75mm. Peso: 5,1kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT