NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP44 TRAZZO 70 44,2W 6000LM 4000K DALI BL - T7E6L4DAB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UGR19 IP44 TRAZZO 70 44,2W 6000LM 4000K DALI BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T7E6L4DAB

Ref.Sonepar

986124

EAN

8435404123949

Trazzo 70 ref. T7E6L4DAB, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 90Aº. Versión: DALI2. Modo de instalación: Empotrada techo bañador. Eficiencia: 78,7%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 19. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 42W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 20-44. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Chapa de acero galvanizado. Difusor: Policarbonato. Difusor: Cristal bañador de pared. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1690x99x85mm. Peso: 4,12kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT