NORMALIT - ESTRUCTURA UGR22 IP30 TRAZZO AVANT 42,2W 6000LM 4000K NEGRO - TX6L4ON

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UGR22 IP30 TRAZZO AVANT 42,2W 6000LM 4000K NEGRO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX6L4ON

Ref.Sonepar

978416

EAN

8435404183431

Trazzo Avant ref. TX6L4ON, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 101Aº. Dimensiones: 1690x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 54,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 40,2W. Consumo: 42W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato opal. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT