NORMALIT - ESTRUCTURA UGR22 IP30 TRAZZO AVANT 60W 9000LM 4000K BLANCO - TX6H4OB

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ESTRUCTURA UGR22 IP30 TRAZZO AVANT 60W 9000LM 4000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX6H4OB

Ref.Sonepar

986125

EAN

8435404183424

Trazzo Avant ref. TX6H4OB, fabricado por Normalit. Flujo: 9000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 101Aº. Dimensiones: 1690x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 54,2%. Expectativa de vida: 60.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 57W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 07. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Difusor: Policarbonato opal. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT