NORMALIT - HERMETIC AVANT 6000K 60W - DV60-6

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - HERMETIC AVANT 6000K 60W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DV60-6

Ref.Sonepar

1009426

EAN

8499214834808

Hermetic Avant ref. DV60-6, fabricado por Normalit. Flujo: 8250lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 6000K. Ángulo de apertura: 135º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 80%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 54W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 66. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1500x53x41mm. Peso: 0,61kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT