NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP20 TIL 6W 535LM 3000K BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP20 TIL 6W 535LM 3000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AT3B

Ref.Sonepar

985768

EAN

8435404192266

Til ref. AT3B, fabricado por Normalit. Flujo: 535lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 30Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa indirecta. Eficiencia: 17,6%. Expectativa de vida: 36.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6W. Consumo: 5,5W. Factor de potencia: 0,5. Clase: I. IP: 20. IK: 04. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 140x70x224mm. Peso: 0,6kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT