NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP30 MURAL 15,4W 1520LM 3000K BLANCO

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP30 MURAL 15,4W 1520LM 3000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MM1L3B

Ref.Sonepar

980902

EAN

8435404137205

Mural ref. MM1L3B, fabricado por Normalit. Flujo: 1520lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 3000K. Ángulo de apertura: 113Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 67%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. Seguridad fotobiológica Grupo: 1. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 13,4W. Consumo: 15,4W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 290x50x94mm. Peso: 1,1kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT