NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP30 MURAL 7W 840LM 4000K BLANCO - MD1L4B

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - ILUM AMBIENTE UGR22 IP30 MURAL 7W 840LM 4000K BLANCO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MD1L4B

Ref.Sonepar

981288

EAN

8435404148515

Mural ref. MD1L4B, fabricado por Normalit. Flujo: 840lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 113Aº. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada a pared directa. Eficiencia: 65,9%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 6,7W. Consumo: 6,5W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 08. Hilo incandescente: 850AºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 290x50x80mm. Peso: 0,8kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT