NORMALIT - JUNTA TORICA EPDM 10X2MM - DV60S

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - JUNTA TORICA EPDM 10X2MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DV60S

Ref.Sonepar

1036310

EAN

8499215211820

Hermetic Avant ref. DV60S, fabricado por Normalit. Flujo: 7500lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 135º. Versión: Estándar. Modo de instalación: Adosada techo directa. Eficiencia: 80%. Expectativa de vida: 54.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 22. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 54W. Consumo: 50W. Factor de potencia: 0,9. Clase: II. IP: 66. IK: 08. Hilo incandescente: 850ºC. Acabado: Blanco. Dimensiones: 1500x53x41mm. Peso: 0,61kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT