NORMALIT - LUM.ESTRUC.TRAZZO AVANT 6000lm CRI80 4000K 77° 1126mm SPDA./ADOS.DF.LENTE POLIC.

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX4H4RB

Ref.Sonepar

911911

EAN

8435404191733

Trazzo Avant ref. TX4H4RB, fabricado por Normalit. Flujo: 6000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 77º. Dimensiones: 1126x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: Estándar. Eficiencia: 73%. Expectativa de vida: 50.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 38W. Consumo: 41W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850ºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. Óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Blanco. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20ºC a 40ºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT