NORMALIT - LUM.ESTRUC.TRAZZO AVANT 9000LM CRI80 4000K 74° 1688MM SPDA./ADOS.DF.LENTE POLIC. - TX6H4DRN

Normagrup Technology Sa - Gonzalez Soriano(Normalu
CopiarCopiar
NORMALIT - LUM.ESTRUC.TRAZZO AVANT 9000LM CRI80 4000K 74° 1688MM SPDA./ADOS.DF.LENTE POLIC.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TX6H4DRN

Ref.Sonepar

1134057

EAN

8499216559044

Trazzo Avant ref. TX6H4DRN, fabricado por Normalit. Flujo: 9000lm. CRI: 80%. Temperatura de color: 4000K. Ángulo de apertura: 74Aº. Dimensiones: 1687x56x85mm. Modo de instalación: Adosada techo directa. Versión: DALI2. Eficiencia: 41,6%. Expectativa de vida: 72.000h L70B10. Elipses de MacAdam: 3. UGR: 16. Alimentación: 220-240V 50/60Hz. Potencia: 57W. Consumo: 60W. Factor de potencia: 0,95. Clase: I. IP: 30. IK: 09. Hilo incandescente: 850AºC. Descripción de materiales: Cuerpo: Aluminio extruido. Disipador: Aluminio extruido. óptica: Policarbonato. Reflector: Policarbonato de alta reflexión. Tapas: Aluminio inyectado. Acabado: Negro. Peso: 2,5kg. Temperatura de trabajo: de -20AºC a 40AºC

Un producto de NORMALIT

Descubra la serie NORMALIT